Weidmüller - Insert (chariot d'atelier), Hauteur: 446 mm - 2929310000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Assortiments

EAN

4099986664098

Réf. Sonepar

00097666409

Réf. Fournisseur

2929310000

Marque

Weidmüller

largeur:

20 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5 mm

Assortiments

Les Atouts de l'article:

Inserts en mousse pour les outils

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.