Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1600490000

CopieCopie
Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 20...20 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - barre collectrice

  • largeur - 24 mm

  • hauteur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

KLBU - raccordement des câbles blindés

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190151874

Réf. Sonepar

00097015187

Réf. Fournisseur

1600490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre de câble admissible:

20...20 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

barre collectrice

largeur:

24 mm

hauteur:

26 mm

température de fonctionnement:

-60...130 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.