Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1752681001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 8...8 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
largeur - 14.5 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248044399
Réf. Sonepar
00097804439
Réf. Fournisseur
1752681001
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
8...8 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
largeur:
14.5 mm
hauteur:
18 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui