Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1752701001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 20...20 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
largeur - 24 mm
hauteur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248044436
Réf. Sonepar
00097804443
Réf. Fournisseur
1752701001
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
20...20 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
largeur:
24 mm
hauteur:
26 mm
température de fonctionnement:
-60...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui