Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1252540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 32...32 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - autre
largeur - 34.5 mm
hauteur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118104424
Réf. Sonepar
00097810442
Réf. Fournisseur
1252540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre de câble admissible:
32...32 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
autre
largeur:
34.5 mm
hauteur:
32 mm
température de fonctionnement:
130...130 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non