Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 1802690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KLBU - raccordement des câbles blindés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248257201
Réf. Sonepar
00097825720
Réf. Fournisseur
1802690000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail G
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
27 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
100 mm
épaisseur de matériau:
2 mm