Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés - 2269800000

CopieCopie
Weidmüller - KLBU - raccordement des câbles blindés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 6...6 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • largeur - 8.9 mm

  • hauteur - 45.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

KLBU - raccordement des câbles blindés

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248264551

Réf. Sonepar

00097826455

Réf. Fournisseur

2269800000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre de câble admissible:

6...6 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

largeur:

8.9 mm

hauteur:

45.2 mm

température de fonctionnement:

-60...130 °C

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Étriers, Étrier de serrage