Weidmüller - LSF-SMT 3.50/12/135 1.5SN BK RL PRT - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2916180000

CopieCopie
Weidmüller - LSF-SMT 3.50/12/135 1.5SN BK RL PRT - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 12

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 190 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986544574

Réf. Sonepar

00097654457

Réf. Fournisseur

2916180000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

12

dimension des raccordements:

3.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

14.4 mm

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Les Atouts de l'article:

Connecteurs STV, RSV / autres - LSF-SMT 3.50/12/135 1.5SN BK RL PRT

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.