fin de vie

Weidmüller - Machines automatiques - 2728490000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 1100 mm

  • profondeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118811339

Réf. Sonepar

00097008696

Réf. Fournisseur

2728490000

Marque

Weidmüller

hauteur:

1800 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

750 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Système mobile de confection modulaire composé de machines destinées au traitement des câbles et d'imprimantes industrielles standard. Les modules sont interconnectés par le biais d'interfaces intégrées, et contrôlés à l'aide d'un logiciel spécialisé. Les conducteurs sont coupés, marqués et sertis avec des manchons d'extrémité de câble reliés entre eux, semi-automatiquement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.