Weidmüller - Machines automatiques - 2007320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder
largeur - 20 mm
hauteur - 1.6 mm
profondeur - 26.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118392685
Réf. Sonepar
00097839283
Réf. Fournisseur
2007320000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder
largeur:
20 mm
hauteur:
1.6 mm
profondeur:
26.7 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages simples et rapides du diamètre de câble correct.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages simples et rapides du diamètre de câble correct.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


