Weidmüller - Machines automatiques - 9205410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage - 14 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097873255
Réf. Fournisseur
9205410000
Marque
Weidmüller
section de conducteur ajustable:
0.5...2.5 mm²
fonction:
dénuder et sertir
type d’entraînement:
électrique
longueur de dénudage:
14 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur:
292 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
310 mm
Les Atouts de l'article:
CRIMPFIX 2.5 M -Machines automatiques
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


