Weidmüller - Matériels d'installation - 2621250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118625790
Réf. Sonepar
00097003496
Réf. Fournisseur
2621250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.