Weidmüller - Matériels d'installation - 2621140000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.55 mm

  • diamètre - 23 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118625905

Réf. Sonepar

00097008091

Réf. Fournisseur

2621140000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

jaune

longueur:

0.55 mm

diamètre:

23 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

47.75 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.