Weidmüller - Matériels d'installation - 2912630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986536821
Réf. Sonepar
00097653682
Réf. Fournisseur
2912630000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
8 mm