Weidmüller - Matériels d'installation - 1110610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...400 mm
diamètre du câble - 8.1...22.3 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 95.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248885978
Réf. Sonepar
00097888597
Réf. Fournisseur
1110610000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...400 mm
diamètre du câble:
8.1...22.3 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
95.2 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
collage


