Weidmüller - Matériels d'installation - 2619760000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 15000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118626322

Réf. Sonepar

00097003427

Réf. Fournisseur

2619760000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.