Weidmüller - Matériels d'installation - 2619900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118626186
Réf. Sonepar
00097003445
Réf. Fournisseur
2619900000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


