Weidmüller - Matériels d'installation - 2621300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- auto-adhésif - Oui 
- couleur - argent 
- longueur - 0.55 mm 
- transparent - Non 
- magnétique - Non 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118625745
Réf. Sonepar
00097003501
Réf. Fournisseur
2621300000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


