Weidmüller - Matériels d'installation - 2621450000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 13 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118625592

Réf. Sonepar

00097003539

Réf. Fournisseur

2621450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

13 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage