Weidmüller - Matériels d'installation - 2621560000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm

  • diamètre du câble - 1.2...2.4 mm

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118625486

Réf. Sonepar

00097003554

Réf. Fournisseur

2621560000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.25...0.5 mm

diamètre du câble:

1.2...2.4 mm

longueur:

24.9 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage