Weidmüller - Matériels d'installation - 2625560000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.065 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 36.5 mm

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118628968

Réf. Sonepar

00097003631

Réf. Fournisseur

2625560000

Marque

Weidmüller

couleur:

jaune

longueur:

0.065 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

36.5 mm

hauteur:

25.4 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.