Weidmüller - Matériels d'installation - 2657200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 8...12 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 63.5 mm
couleur - blanc
matériau - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118675931
Réf. Sonepar
00097004769
Réf. Fournisseur
2657200000
Marque
Weidmüller
diamètre du câble:
8...12 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
63.5 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 12 mm, 25.4 x 63.5 mm, blanc


