Weidmüller - Matériels d'installation - 1609770000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 70...150 mm

  • diamètre du câble - 8...32.3 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190085810

Réf. Sonepar

00097008581

Réf. Fournisseur

1609770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

70...150 mm

diamètre du câble:

8...32.3 mm

longueur:

25 mm

largeur:

127 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

autre

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage