Weidmüller - Matériels d'installation - 1724181687

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190369101

Réf. Sonepar

00097036910

Réf. Fournisseur

1724181687

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

210 mm

hauteur:

148 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.