Weidmüller - Matériels d'installation - 1695721044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 10...50 mm
diamètre du câble - 6.8...12 mm
longueur - 23 mm
largeur - 55 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190924676
Réf. Sonepar
00097092467
Réf. Fournisseur
1695721044
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
10...50 mm
diamètre du câble:
6.8...12 mm
longueur:
23 mm
largeur:
55 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
collage