Weidmüller - Matériels d'installation - 1695721687

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 10...50 mm

  • diamètre du câble - 6.8...12 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190924683

Réf. Sonepar

00097092468

Réf. Fournisseur

1695721687

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

10...50 mm

diamètre du câble:

6.8...12 mm

longueur:

23 mm

largeur:

55 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

collage

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.