Weidmüller - Matériels d'installation - 2885640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854241
Réf. Sonepar
00097585424
Réf. Fournisseur
2885640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
jaune
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.