Weidmüller - Matériels d'installation - 2885700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.1 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854302
Réf. Sonepar
00097585430
Réf. Fournisseur
2885700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.1 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.