Weidmüller - Matériels d'installation - 2885760000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.1 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 101 mm

  • hauteur - 74 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675854364

Réf. Sonepar

00097585436

Réf. Fournisseur

2885760000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.1 mm

magnétique:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

74 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - CC 74/101 MM GR