Weidmüller - Matériels d'installation - 2885860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854463
Réf. Sonepar
00097585446
Réf. Fournisseur
2885860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
9 mm