Weidmüller - Matériels d'installation - 2912640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 70 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986536838
Réf. Sonepar
00097653683
Réf. Fournisseur
2912640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
blanc
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
32 mm
Connecteurs STV, RSV / autres - THM MT30X 70/32 WS