Weidmüller - Matériels d'installation - 2969130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.05 mm
transparent - Oui
magnétique - Non
Emballage et conditions
450 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986783782
Réf. Sonepar
00097678378
Réf. Fournisseur
2969130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.05 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
59.6 mm
hauteur:
29.6 mm