Weidmüller - Matériels d'installation - 1774350000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...150 mm

  • diamètre du câble - 4.8...19.4 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248148530

Réf. Sonepar

00097814853

Réf. Fournisseur

1774350000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...150 mm

diamètre du câble:

4.8...19.4 mm

longueur:

25 mm

largeur:

76 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage