Weidmüller - Matériels d'installation - 1505760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm
diamètre du câble - 0.8...2.4 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 4.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118314144
Réf. Sonepar
00097831414
Réf. Fournisseur
1505760000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.25...0.5 mm
diamètre du câble:
0.8...2.4 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
4.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


