Weidmüller - Matériels d'installation - 1513300000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6...35 mm

  • diamètre du câble - 6.4...12.7 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 20.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118320879

Réf. Sonepar

00097832087

Réf. Fournisseur

1513300000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6...35 mm

diamètre du câble:

6.4...12.7 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

20.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage