Weidmüller - Matériels d'installation - 2005380000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 26 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118390308

Réf. Sonepar

00097839030

Réf. Fournisseur

2005380000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

26 mm

largeur:

15 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.