Weidmüller - Matériels d'installation - 2005990000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - bleu

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118390452

Réf. Sonepar

00097839046

Réf. Fournisseur

2005990000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage