Weidmüller - Matériels d'installation - 2005390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
450 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390636
Réf. Sonepar
00097839063
Réf. Fournisseur
2005390000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
noir
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


