Weidmüller - Matériels d'installation - 2005460000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - gris

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118390650

Réf. Sonepar

00097839066

Réf. Fournisseur

2005460000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

gris

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.