Weidmüller - Matériels d'installation - 2006330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...0.75 mm
diamètre du câble - 1...2 mm
longueur - 17 mm
largeur - 3.5 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390162
Réf. Sonepar
00097839101
Réf. Fournisseur
2006330000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.5...0.75 mm
diamètre du câble:
1...2 mm
longueur:
17 mm
largeur:
3.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre


