Weidmüller - Matériels d'installation - 2005600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
450 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118391084
Réf. Sonepar
00097839108
Réf. Fournisseur
2005600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.