Weidmüller - Matériels d'installation - 2009980000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 6 mm

  • type - à paroi moyenne

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - MultiCard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118396850

Réf. Sonepar

00097839685

Réf. Fournisseur

2009980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

longueur:

30 mm

largeur:

6 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage