Weidmüller - Matériels d'installation - 2437910000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 12.7...25.4 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118460971

Réf. Sonepar

00097846097

Réf. Fournisseur

2437910000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

12.7...25.4 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

40.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage