Weidmüller - Matériels d'installation - 2438060000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 1.5...6 mm

  • diamètre du câble - 3.2...6.4 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 10.7 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118461138

Réf. Sonepar

00097846113

Réf. Fournisseur

2438060000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

1.5...6 mm

diamètre du câble:

3.2...6.4 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

10.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage