Weidmüller - Matériels d'installation - 2437560000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.75...4 mm

  • diamètre du câble - 1.6...4.8 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 7.6 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118461350

Réf. Sonepar

00097846135

Réf. Fournisseur

2437560000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.75...4 mm

diamètre du câble:

1.6...4.8 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

7.6 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage