Weidmüller - Matériels d'installation - 2496920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118508420
Réf. Sonepar
00097850926
Réf. Fournisseur
2496920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm