Weidmüller - Matériels d'installation - 2496950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 0.1 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118508451
Réf. Sonepar
00097850930
Réf. Fournisseur
2496950000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
noir
longueur:
0.1 mm
diamètre:
22 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
47.75 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


