Weidmüller - Matériels d'installation - 2519130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 32 mm
couleur - rouge
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118531282
Réf. Sonepar
00097853144
Réf. Fournisseur
2519130000
Marque
Weidmüller
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
60 mm
largeur:
32 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


