Weidmüller - Matériels d'installation - 1934190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...400 mm
diamètre du câble - 4...7.6 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248590322
Réf. Sonepar
00097859032
Réf. Fournisseur
1934190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...400 mm
diamètre du câble:
4...7.6 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
36 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage