Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 1962010000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 25...35 mm

  • diamètre du câble - 8...11 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 21.1 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248642700

Réf. Sonepar

00097864270

Réf. Fournisseur

1962010000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

25...35 mm

diamètre du câble:

8...11 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

21.1 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.